スリーハイ
スリーハイの 電熱機器(ヒーター)
スリーハイの テープヒーター・ベルトヒーター
シリカリボンヒーター
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(W)
200
注文コード
20726965
品番
SRB100-200-25-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(W)
200
電圧(V)
100まで
最大電圧(V)
100まで
寸法(mm)
25×1000
タイプ
シリカガラス
容量公差
±10%
常用温度(℃)
450
耐熱温度(℃)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応