スリーハイ
スリーハイの 電熱機器(ヒーター)
スリーハイの テープヒーター・ベルトヒーター
シリカリボンヒーター
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20726983
品番
SRB100-600-20-3000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
容量(W)
600
電圧(V)
100まで
最大電圧(V)
100まで
寸法(mm)
20×3000
タイプ
シリカガラス
容量公差
±10%
常用温度(℃)
450
耐熱温度(℃)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応