シリカリボンヒーター

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(W)1000 注文コード20726992 品番SRB100-1000-40-5000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(W)1000 電圧(V)100まで 最大電圧(V)100まで 寸法(mm)40×5000 タイプシリカガラス 容量公差±10% 常用温度(℃)450 耐熱温度(℃)700 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:152
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20726965
2017-12-07
用途:
実験装置の加温
カヤマ酸素株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

柔らかく非常に巻きやすいヒーターでした。
ただ、風通しのよいところで予備加温をしないと、初めは煙が出て、非常に臭いです。見栄えは悪くなれますが、空焼きした物を販売して頂けると良いなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする