画像準備中

クリーンルーム用リボンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(W)110 注文コード20727026 品番CRB100-110-25-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

外被材にはクリーンルームに最適で柔軟性・耐薬品性に優れたPTFE100%クロスを採用
発熱線は折り曲げにも強く柔軟性に優れたステンレスファイバー線を使用しています。

容量(W)110 寸法(mm)25×1000
注意
※製品の耐熱温度はMax260℃ですが、クリーン性を保持するために温度調節器または電圧調節器などを必ず併用し260℃以下でご使用ください。
※100Vプラグは付属しておりませんので、お客様にて取付お願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする