スリーハイ
スリーハイの 電熱機器(ヒーター)
スリーハイの テープヒーター・ベルトヒーター
セメンティングスポットヒーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20727044
品番
MA1113-100-2
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
日本初!極小セメンティングスポットヒーター。
低価格にて登場!
容量(W)
2
電圧(V)
AC100
温度範囲(℃)
耐熱温度200℃
材質(本体)
セメント材
幅W×全長(mm)
11mm×13mm
長さ(mm)
リード線長さ200mm
寸法(mm)
11×13
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応