曜日別特売
- バルボリン シンプロテクション SN 5W20 4L Valvoline 20728602

バルボリン シンプロテクション SN 5W20 4L

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1缶(4L)
注文コード
20728602
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高い合成被膜によりエンジン保護を実現します。高い省燃費性能を発揮します。低粘度車種の全ての車に対応できます。

危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN
SAE
5W-20
ベースオイル
部分合成油
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20728602
2018-03-12
用途: 自家用トヨタ車のオイル交換
ナインズMMA 様

以前よりバルボリンのオイルを使用していましたが近くに5W-20は売っていないので、こちらで購入しました。交換後1年近くなりますが劣化は少ないようです。部分合成油でこの価格と性能はとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする