SATO(サトー)
SATO(サトー)の コピー用紙/ラベルシール
SATO(サトー)の ラベル・シール
SATO(サトー)の プリント用ラベル・シール
プチラパンラベル mシリーズ用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(210枚×100巻)
注文コード
20732077
品番
565097031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
PW208m、PW208mNX用のラベルです。様々な業種で使用実績がございます。
用途
様々な業種でご使用いただけます。
適合機種
PW208m、PW208mNX
色
白無地
タイプ
強粘着
基材
サーマル
ラベルサイズ(mm)
P35×W55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。