シールド付ハーフ型ヘルメットSTR-X JT YAA-RUU

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20735128 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

STRシリーズのBIGサイズ
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。
エアーインテーク機能装備。
シールドはUVカットシールド。紫外線を約95%までカット。

サイズビッグ(60〜62cm未満) ブラック 仕様ライトスモークシールド標準装備 規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20735128
2021-05-11
用途:
バイク用
製造業

これ想像以上に良いです、勿論125CC以下用ですが、まず帽体がしっかりしておりBIGサイズとありますが、男性にはこれがピッタリでは無いかな?と思います、シールドもほぼ顎付近まで有るので安心します、勿論シールドは開閉式です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする