SLC002/60/L-LSP27-STE/新規 シャーロックIIマスター本体 スターツファシリティ―サービス 20741229 SLC002/60/L-LSP27-STE/新規 シャーロックIIマスター本体 スターツファシリティ―サービス 20741229 SLC002/60/L-LSP27-STE/新規 シャーロックIIマスター本体 スターツファシリティ―サービス 20741229 SLC002/60/L-LSP27-STE/新規 シャーロックIIマスター本体 スターツファシリティ―サービス 20741229 SLC002/60/L-LSP27-STE/新規 シャーロックIIマスター本体 スターツファシリティ―サービス 20741229 SLC002/60/L-LSP27-STE/新規 シャーロックIIマスター本体 スターツファシリティ―サービス 20741229

シャーロックIIマスター本体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合扉厚(mm)27〜36 仕様左勝手用 注文コード20741229 品番SLC002/60/L-LSP27-STE/新規
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は適合扉厚・仕様6種類から選べます 他の種類を見る

サブカード交換機能:1対のカードキーの組み合わせによって認証する仕組み。鍵交換の際もカードの設定を変更するだけ。錠前本体の交換は不要。
マスターキー機能:ディンプルキーの機構。カードキーは賃借権、ディンプルキーは所有権と物理的に権利を分ける事が可能。
アナログ錠:磁気電気を使用しないアナログ錠。雨風に耐える機構。メインカードの挿し込みは30万回抜き差し自社試験合格。
開閉ダイヤル:強引に開け閉めしようとすると空回りする機能(クラッチ機能)。空回りさせることで故障を起こしにくくするように設計。
無加工取付:プラスドライバー1本で錠前の交換ができる。また無加工なので扉に穴あけ不要。※一部、加工必要

用途玄関扉用(専有部) 仕様左勝手用 パールシルバー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×73×47 仕上[本体]塗装仕上[ダイヤル]サチライトソフトニッケル仕上 素材[本体]亜鉛ダイキャスト[ダイヤル]亜鉛ダイキャスト/クリアコート/ゴムグリップ[カード]ポリプロピレン[合皮ケース]PVC/ポリ塩化ビニル 適合扉厚(mm)27〜36
注意
※当製品は右勝手用です。
※施解錠用カードキーが4枚、設定用サブカードが2枚付属しております。
※カードキーの合皮ケース色は選択いただけません。
※マスターキー2本付属。
※取付サイズ/スペーシング:80mm/バックセット:51〜64mm
※レバーハンドルは付属しておりません。別途ご購入ください。
刻印に「LE」が入っている場合でスペーシングが75mmの場合は取付けができませんのでご了承ください。MIWA製ケースロック(LSP・LE・LESP・QDD-876・QDC-876 等)に対応しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする