東京堂
東京堂の 内装商品
東京堂の 番線・針金(ワイヤー)
東京堂の 針金
ブロンズネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20742997
品番
AW072050
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
鉄、銅メッキ
分類
ネット
寸法(cm)
格子:□2.5
寸法(幅W×長さL)(cm)
35×200
ワイヤ幅(mm)
約0.6
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。