JP000760 ちりめん春ピック 東京堂 20743654 JP000760 ちりめん春ピック 東京堂 20743654 JP000760 ちりめん春ピック 東京堂 20743654

ちりめん春ピック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(6本) 注文コード20743654 品番JP000760
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質チリメン 内容2色×各3本 長さ(cm)30 分類オールシーズン 寸法(Φcm)2
注意
※生地の性質上、柄の出方が異なる場合があります。
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする