東京堂
東京堂の ラップ・消耗品・食品包材
東京堂の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
東京堂の 水引・料理飾
華やぎ川流水引S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
20743679
品番
MH000008-018
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
水引
色
キン
分類
水引飾り
長さL×幅W(cm)
約17.5×11
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。