ユニット
ユニットの 掲示用品
ユニットの 掲示用小物
ユニットの マグネット用品
カラーストライプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20745472
品番
875-20
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色
オレンジ
寸法(mm)
20×1000×0.8厚
トラスコ品番
744-9640
材質
ゴムマグネット
長さ(mm)
1000
質量(g)
70