東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の パーツ/デコレーション材料
東京堂の その他パーツ/材料
ブライズフェザーピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6本)
注文コード
20750058
品番
FU001377-001
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
羽毛、チキンフェザー
色
ホワイト
長さ(cm)
20
分類
フェザー 羽
寸法(Φcm)
約8.0
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。