GV-HUVC/4KV フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 20750435 GV-HUVC/4KV フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 20750435 GV-HUVC/4KV フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 20750435 GV-HUVC/4KV フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 20750435 GV-HUVC/4KV フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 20750435

フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20750435 品番GV-HUVC/4KV
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

「GV-HUVC/4KV」は、HDMI出力映像を簡単にパソコンへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続したミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどの機器はWindows・Macで”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。
最大4K/30pの撮影や配信にも対応しています。ミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどは一般的なWebカメラよりも映像やマイク音声が高品質であり、かつ自由な取り回しも可能なため、伝えたい映像をリアルタイムに配信する際に活躍します。
フレームレート調整機能を持ったアプリケーションを添付しております。これにより、Web会議においては映像や音声が途切れたりせず、スムーズに進めることができます。

動作環境
【デスクトップ】CPU:Intel 第4世代 Core i5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上GPUエンコード必須、AppleM1chip 3.20 GHz 以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上
【ノートパソコン】CPU:Intel 第8世代 Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上mメモリー:4GB以上(推奨:8GB以上)mグラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上
付属品USB変換ケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約15cm)×1、取扱説明書 ブラック 質量(g)約29 電源USB バスパワー 方式ソフトウエアエンコード、【取込】映像:YUY2、NV12/音声:LPCM、48kHz 対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10 May 2021 Update、Windows 10 October 2020 Update、macOS 10.14〜13 対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはType-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMacパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×79×12 最大解像度【記録】入力:3840×2160、表示:3840×2160 入力端子HDMI アダプター型式アクティブ インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 USBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0) 変換タイプオス - メス 対応ソフトウェア動作確認済み:サードパーティ製のアプリケーション/OBS Studio、XSplit Broadcaster、Zoom、QuickTime Player、Microsoft Teams コネクタ2USB Type-A HDCP対応非対応 HDR対応非対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする