曜日別特売
NBD50 デザインタイプ グラファイトワイパー ノーブランド 20751036

 

NBD50 デザインタイプ グラファイトワイパー ノーブランド 20751036
NBD50 デザインタイプ グラファイトワイパー ノーブランド 20751036

デザインタイプ グラファイトワイパー

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード20751036品番NBD50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フルカバーエアロタイプワイパーブレード。
グラファイト加工。
Uフック取付タイプ。

長さ(mm)500取付Uフックフック寸法(mm)(Uフック)9×3ゴム幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20751018
2018-02-28
用途: 交換用

良い商品なのにすでに廃番とは。モノタロウさんいいものは継続しましょうよ。

対象商品 : 20751002
2018-02-07
用途: ワイパー交換用。

ノーブランドで価格も安かったので期待はしていなかったのですが、普通に問題無く使用出来ました。
雨が少ない時に少し鳴くかな。

対象商品 : 20750993
2016-10-16
用途: 普通に取り付け出来ました。あとは耐久性を確認します。
製造業

骨組みの普通のワイパーよりカッコいいですね。

対象商品 : 20751036
2016-07-26
用途: 社用車用です
SCL SUPPORT

見た目と拭き取りもとても良い。お客さまにも見てもらって進められるものですね。

対象商品 : 20751002
2017-01-16
用途: 自動車
Musashi AC Factory

スバルサンバーに使用。ガラスのビビリ音が酷い。初期症状と思い様子を見ていますが数ヶ月をたってもビビリ音が直らない。 使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする