曜日別特売
CB-BOXP1BKN2 ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ 20752646

 

CB-BOXP1BKN2 ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ 20752646
CB-BOXP1BKN2 ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ 20752646
CB-BOXP1BKN2 ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ 20752646
CB-BOXP1BKN2 ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ 20752646
CB-BOXP1BKN2 ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ 20752646
CB-BOXP1BKN2 ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ 20752646
CB-BOXP1BKN2 ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ 20752646
CB-BOXP1BKN2 ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ 20752646
CB-BOXP1BKN2 ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ 20752646
CB-BOXP1BKN2 ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ 20752646

ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード20752646品番CB-BOXP1BKN2
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。

ブラック材質(本体)ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード本体質量(g)563アズワン品番64-0890-78本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×140×132
注意
※ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: パソコン周りの整理に

デスクトップパソコンと外付けHDDとルーターの、電源ケーブルとLANケーブルをしまうのに使いました。
容量的にはMサイズの方が合うと思います。置き場所のスペース的にこちらにしました。4口の電源タップとACアダプタ2個、パソコン用コンセントとLANケーブルでほぼいっぱいになり、パソコンの太いケーブルまでは入りませんでした。
しかしコンパクトに仕上がったのでSサイズで満足です。熱もたまらず、艶消しのケースはホコリも寄らないので、パソコンの更新の時にホコリまみれにならずに済みそうです。
高価に感じましたが、重ねられるほど頑丈で、使い勝手はいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする