ケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20752682 品番 CB-BOXP3BKN2
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。

ブラック 材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 質量(g)969 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132 アズワン品番64-0890-82
注意
※ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20752682
2020-01-30
用途:
PC・オーディオの配線
卸売・小売業

ごちゃごちゃになるケーブルやタップが、ボックスの中にスッキリまとまるし、机の下や裏側がきれいになるので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする