ガーデニングポーチ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20753328 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

作業性に優れる収納力!
剪定ケース・手袋ホルダー・ポケット大・小付。

材質(本体)ポリエステル 用途ガーデニングのおともに 寸法(mm)H257×W230×75 質量(g)256 ベルト長さ(m)対応1.1まで 材質(テープ)ポリプロピレン
注意
※ウエストベルトは取り外し可能です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20753328
2022-02-14
用途:
農業
農・林・水産業

腰につけての使用感ですが まったく違和感がなく重みの心地よささい味わいます。

対象商品:
20753328
2021-01-15
用途:
農作業
製造業

いろいろな小物を一か所にまとめられ、素材もしっかりしている。

対象商品:
20753328
2020-09-23
用途:
農作業(畑や庭の草取り、刈草の片付け)、庭木の剪定等
農・林・水産業

農作業では主に手鎌入れとして利用します。
左側にも右側と同じようにマチを付けてほしい。スマホが入れれるとたすかります。

1人が参考にしています
対象商品:
20753328
2020-03-16
用途:
畑仕事
サービス業

特に問題有りません。大きい収納部が使いやすいです。

対象商品:
20753328
2020-01-23
用途:
果樹園剪定
農・林・水産業

ハサミ入れもう少し大きいもの方が入れたりするのにしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
20753328
2018-07-03
用途:
農作業時
サービス業

ポケットが3つと物を挟むようのベルトが付いていて、使い勝手が良い。
ものもしっかりしている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする