曜日別特売
TAP-AC5BKN 平トリプルタップ サンワサプライ 20757187

TAP-AC5BKN 平トリプルタップ サンワサプライ 20757187
TAP-AC5BKN 平トリプルタップ サンワサプライ 20757187

平トリプルタップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード20757187品番TAP-AC5BKN
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

コンセントからの電源を3分配できます。
プラグがスイングする差込口省スペースタイプです。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
RoHS指令に対応した製品です。

プラグ形状スイングプラグコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付ブラックコンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.5×14×40.5定格容量15A・125V(1500Wまで)アズワン品番64-0892-25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20757187
2019-07-31
用途: コンセントの増設時
シャープロック

電動工具を使用する際に使っているので、しまう際に差し込み部分が引っ込むとなお使用しやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする