海外電源変換アダプタ エレプラグW

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20757458 品番 TR-AD15
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。
メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。

プラグタイプB3タイプ 適合アラブ、イラン、インド、インドネシア、エジプト、クウェート、サウジアラビア、ジャマイカ、チリ、ネパール、南アフリカ パープル 質量(g)38 コンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×48×35 定格入力電流(A)10 適合プラグB3タイプ アズワン品番64-0892-54 プラグ形状B3タイプ 使用可能国アラブ、イラン、インド、インドネシア、エジプト、クウェート、サウジアラビア、ジャマイカ、チリ、ネパール、香港、マカオ、マレーシア
注意
※このプラグセットで電圧の変換はできません。
※経済産業省の例外承認を受けており、国内での使用は認められていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20757433
2022-04-21
用途:
商品制作
伊藤商店 様 (製造業)

アメリカ製の製粉機のジャック変換に使用。
何も問題なく使えます。

対象商品:
20757424
2021-11-26
用途:
厨房機器の変換
飲食業

商品の感想ではないのですが、変換する差し込み口の深さが足りなかったので、縦横のサイズや形だけではなく、深さもサイズ化して載せて欲しいです。

対象商品:
20757424
2017-09-10
用途:
パソコン使用時
あいあい助産院 様 (医療・福祉・介護関連業)

フランスからのホームステイの方が、探していました。日本の製品を、海外コンセントに合わせるタイプはよくありますが、海外製品から日本のコンセントにというのが見つからなかったので、モノタロウさんで見つけたときはほっとしました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
20757424
2017-01-05
用途:
海外製品の変換アダプタ
教育・研究機関

小型で場所をとらず使い易いです。また、非常に到着が早く、梱包も丁寧でした。

対象商品:
20757433
2019-02-08
用途:
海外計測器のコンセント変換
製造業

日本製品(アース付き2P)を海外製品のコネクタに挿すために購入しました。
2年ほど使ったところで接触不良になってきたので買い直しました。
抜き差しの耐久力が低いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする