紙バッグシーリングテープ

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20757677 品番 No.700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

手で開封できる紙素材テープ。
視認性の高い全11色のカラーバリエーション。
内容物の彩りを際立たせる紙独自の風合い。
湿気のある場所でもしっかりくっついています。

クラフト テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材 粘着力8.0N/25mm 引張強度(N/25mm)145 粘着力(N/25mm)8.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20757677
2026-01-30
用途:
パンの梱包

パンを小分けにして、バックシーラーを使い梱包する時に使用しています。購入したパンの様で 大変便利です。

2025-09-12
用途:
ブドウのパッキングに使っています。
農・林・水産業

近所には売っていない珍しい色のものを購入させてもらいました。

2025-06-02
用途:
グラフ表を作成するにあたり、ボーダーラインとしてこちらを利用します
卸売・小売業

いろんな色のマスキングテープがあるのですが、10mm以下+赤がなく、
紙バックシーリングテープがあってよかったです。

2025-04-16
用途:
野菜のパック詰め
株式会社まごやさい 様 (卸売・小売業)

粘着力が結構強く、切れることもほぼない。落ち着いた色も良い。
紙対応のバックシーラーを使わないと切れが悪い。

1人が参考にしています
2024-09-03
用途:
野菜の袋留
秋保ルイズ・ファーム 様 (農・林・水産業)

簡単に手で開けられてよかった
紙のテープをずっと探していたのでみつかり早速使わせていただきました

対象商品:
20757853
2023-02-05
用途:
野菜梱包
農・林・水産業

プラスチックテープと違い、手で切れるのでお客さんが商品を買った時に開封しやすくて良いと思います。
使用時の注意点として、同メーカーが出している専用のバックシーラーを使用しないと切りくずが詰まり効率よく作業ができないので同時に購入してください。

1人が参考にしています
対象商品:
20757677
2022-12-31
用途:
パンの袋をとじる時に使います。
飲食業

ナチュラルなイメージが好きで注文しました。とても可愛く袋をとじる事ができます。
袋を開ける時も紙なので、手でちぎる事が出来て、お客さまにも好評です。

対象商品:
20757713
2022-12-02
用途:
野菜出荷時にボードン袋の口をとめるため。
農・林・水産業

紙でもかなり丈夫です。でも力を入れれば手で切れてくれるので使いやすいです。野菜購入時など、紙でないものはなかなか開かず、イライラするので購入者のことを考えると紙が良いと思います。パステルカラーも気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする