ニーモシネメモ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50枚) 注文コード 20758937 品番 N193A
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
サイズA7変形 寸法(縦×横)(mm)110×60 行数18 仕様切り取りミシン目入 種類リングメモ(タテ型) 枚数50 罫幅(mm)5 材質(表紙)PP ワイヤーツインワイヤ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
旅行に持参

なるべく軽くて小型のメモ帳を探していました。旅行に持参するのに小型で便利そうです。

対象商品:
20758937
2023-01-04
用途:
メモ書き
製造業

忘れないためとすぐ確認するのにはノートが1番です。ポケットサイズでいいです。

対象商品:
20758937
2018-03-06
用途:
メモ
製造業

検索した中で一番小さかったため購入。
ポケットが膨らまないのが○でした。

対象商品:
20758946
2016-10-09
用途:
いろいろな考えをメモするとき
農・林・水産業

この商品は、よく考えられている。まず、針金を使って紙を1枚1枚、切り取りやすくしてある。そして、紙の裏まで文字を書けるようにしてある。サイズをコンパクトにしてある。すごく、いい商品だと思う。

対象商品:
61008963
2015-04-05
用途:
作業記録

表紙がコーティングされているメモは、
なかなかないと思います
長持ちがちがう商品
また、購入したい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする