代表画像
三共製作所
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
遮断:100~300
注文コード
20762615
品番
14TC-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・No.
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
20
寸法L(mm)
44.0
寸法X(mm)
2.1
寸法Z(mm)
4.5
寸法Y(mm)
max7.5
トルク調整範囲(N・m)
遮断:100~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,800
/
税込
¥
6,380