曜日別特売
14TC-45A-S508035 トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20762859

代表画像

14TC-45A-S508035 トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20762859
14TC-45A-S508035 トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20762859
14TC-45A-S508035 トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20762859

トルクリミッタ カップリングタイプ TC series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1個トルク調整範囲(N・m)遮断:150~450No.軸穴形状コード:14TC-S508035注文コード20762859品番14TC-45A-S508035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。

用途過負荷保護装置寸法(mm)リットル:80軸穴種別C質量(kg)20Φd軸穴:50H7寸法L(mm)44.0No.軸穴形状コード:14TC-S508035寸法C(mm)35寸法X(mm)3.7ΦD180H5寸法Z(mm)4.5寸法Y(mm)max6.0トルク調整範囲(N・m)遮断:150~450RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,800/税込6,380
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,800/税込6,380
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,800/税込6,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,800/税込6,380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする