MMSDHC16GB10 microSDHCカード Class10 モノタロウ 20763076 MMSDHC16GB10 microSDHCカード Class10 モノタロウ 20763076 MMSDHC16GB10 microSDHCカード Class10 モノタロウ 20763076 MMSDHC16GB10 microSDHCカード Class10 モノタロウ 20763076 MMSDHC16GB10 microSDHCカード Class10 モノタロウ 20763076

microSDHCカード Class10

(231件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20763076 品番 MMSDHC16GB10
お一人様 30点まで
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード メモリー容量16GB SDスピードクラスCLASS10
注意
※ドライブレコーダーで本製品をご使用時、初期化はパソコンで可能です。
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
※ラベルのデザインは変更になることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:480
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 231
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
自転車用
その他業種

自転車用アクションカメラに使用する為に購入しました。ドライブレコーダーが主目的です。2026年4月から法改正施行始まり、自転車も軽車両としての義務が発生します。原則車道左側走行に伴う危険に備え無ければ、義務化で有る保険の活用にも支障を来します。努力義務ですが当たり前にヘルメットを装着し、前後リフレクターやライトもモノタロウで買い揃えました。交通ルールを守り、周囲の状況に余裕と思い遣り、適切な動作で走行します。

1人が参考にしています
2026-03-19
用途:
ドライブレコーダーに使用しています。
鳴門 岡田ボデー 様

購入してフォーマットの必要もなく順調に機能しています。前回使用していたものが2年ほどで使えなくなったのであとは耐久性の確認です。

2026-02-04
用途:
ドライブレコーダー用のメモリーカードとして
運輸・通信業

使用していたドライブレコーダーのメモリーカードが使用年数のせいか読み込み不良となるケースが出てきていたので入替え用として購入。32GBでこの価格なら十分満足です。

2026-03-05
用途:
ドラレコ
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラレコ用に購入。
自動車販売業で、多数購入していますが、ドラレコとの相性で時々作動しないものがありますが、お値打ちなのでリピート何度もしてます。

2025-12-13
用途:
自転車用
その他業種

自転車用ドライブレコーダーに使用する積もりで買いました。が、8GBでは無かったです。だからトレイルカメラ用に使います。コスパ最高と満足して居ます。

対象商品:
20763076
2026-01-12
用途:
ドライブレコーダー用
電気・ガス・熱供給・水道業

ドライブレコーダーの録画で使用中ですが、問題なく使用できてます。お値段が魅力的でキチンと使用できるので、今後はコンデジカメラ用にも購入したいと思いました。

対象商品:
18382114
2025-10-15
用途:
ドラレコに
医療・福祉・介護関連業

ドラレコのエラーが増えたため交換
安価で購入できたので、助かりました。
今の時代、自衛策を持つことは大切だと思っております

2026-03-11
用途:
ドラレコ
その他業種

間違いのない商品が早急に届けられて大変満足です。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
どんなものにでも使用できるでしょうか。
回答:
適合については、microSDから確認する事はできません。
下記仕様のmicroSDが使用できるかをメーカーへご確認下さい。

種類:マイクロSDHCメモリーカード
SDスピードクラス:CLASS10
2023-09-21
質問:
32GBより大きい容量の取り扱いはあるでしょうか。
回答:
現時点では32GBまでの取り扱いになります。
1人が参考にしています
2023-09-21
質問:
SDアダプターのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-09-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする