自転車用アクションカメラに使用する為に購入しました。ドライブレコーダーが主目的です。2026年4月から法改正施行始まり、自転車も軽車両としての義務が発生します。原則車道左側走行に伴う危険に備え無ければ、義務化で有る保険の活用にも支障を来します。努力義務ですが当たり前にヘルメットを装着し、前後リフレクターやライトもモノタロウで買い揃えました。交通ルールを守り、周囲の状況に余裕と思い遣り、適切な動作で走行します。
購入してフォーマットの必要もなく順調に機能しています。前回使用していたものが2年ほどで使えなくなったのであとは耐久性の確認です。
使用していたドライブレコーダーのメモリーカードが使用年数のせいか読み込み不良となるケースが出てきていたので入替え用として購入。32GBでこの価格なら十分満足です。
ドラレコ用に購入。
自動車販売業で、多数購入していますが、ドラレコとの相性で時々作動しないものがありますが、お値打ちなのでリピート何度もしてます。
自転車用ドライブレコーダーに使用する積もりで買いました。が、8GBでは無かったです。だからトレイルカメラ用に使います。コスパ最高と満足して居ます。
ドライブレコーダーの録画で使用中ですが、問題なく使用できてます。お値段が魅力的でキチンと使用できるので、今後はコンデジカメラ用にも購入したいと思いました。
ドラレコのエラーが増えたため交換
安価で購入できたので、助かりました。
今の時代、自衛策を持つことは大切だと思っております
間違いのない商品が早急に届けられて大変満足です。。