用途ポジショナ
減速比168
質量(kg)780
取付サーボモータ:U面
寸法d(mm)16
寸法e(mm)25
テーブル径(Φmm)出力:335
繰返し精度(mm)±0.03(mm)(R=500mm)
適合モータ容量(kW)7.5
塗装色N1.5(黒)
寸法c(mm)55.0〜113.0
寸法g(mm)4×M12 深さ24
慣性モーメント(kg・m2)入力軸換算内部:6.530×10-3
寸法b(Φmm)200^+0.046_0
最大許容トルク(N・m)瞬時:12700
寸法a(Φmm)35^+0.025_+0.009
RoHS指令(10物質対応)対応
中空径(Φmm)出力:245
最高回転速度(min-1)30(120°/sec)
寸法f(Φmm)200
起動時・停止時ピークトルク(N・m)9580
アタッチメントコード:BB
許容モーメント荷重(N・m)15100
入力軸換算イナーシャ(kg/m2)6.511x10^-3