TAB-2 卓上預かりBOX 2段 TRUSCO 20766497 TAB-2 卓上預かりBOX 2段 TRUSCO 20766497 TAB-2 卓上預かりBOX 2段 TRUSCO 20766497 TAB-2 卓上預かりBOX 2段 TRUSCO 20766497

卓上預かりBOX 2段

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20766497 品番TAB-2
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

少人数事務所のセキュリティ管理に最適です。
扉の隙間から携帯電話やスマートフォンの充電用ケーブルを通すことができるので、扉を閉めても充電が可能です。

ホワイト 間口(mm)230 奥行(mm)125 高さ(mm)450 付属品プッシュリベット 仕様中棚各段1枚付(取り外し可能) トラスコ品番764-6461 材質本体:スチール 質量(kg)3.6 タイプ2段(片開き) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)185×96×203
注意
※非常解除キー、壁面固定金具(TK43-L2C)は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20766497
2020-02-04
用途:
災害時専用小型無線機保管用

保管しながら充電を行っているので、空気穴が多く熱がこもらないので最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする