TZP-500 ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCO 20770182

 

TZP-500 ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCO 20770182
TZP-500 ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCO 20770182

ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)50
長さ(cm)50
内容量1セット(20枚)注文コード20770182品番TZP-500
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。

用途
鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管
幅(cm)50長さ(cm)50厚さ(mm)0.07適合材鉄・非鉄金属トラスコ品番767-2438材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 精密部品の梱包納品
製造業

油を使用せずに錆びずに納品できる、又、得意先への信頼が出来る

2023-04-02
用途: ブレーキディスクの保管
クリーン建装サービス業

バイクの保存用のブレーキディスクを綺麗に洗って磨き、この防錆紙に撒いて1か月経ちました。錆もなく保存状態が良かったです。凄く気に入ってます。

対象商品 : 20770173
2023-01-04
用途: 鋸や刃物の保管

油紙が破れて放って置いた鋸が錆びついてました。綺麗に磨いて目立てしてこれに巻いておきました。雨の多い1ヶ月経っても赤錆などありません。気に入ってます。

対象商品 : 20770164
2021-05-18
用途: 家庭用包丁の保管用
その他業種

家庭用包丁の保管用に購入しました。小ロットから購入できるのでうれしいです。
サイズは、ペティから、27cmクラスの刺身包丁までくるめて、かつ紙なので折れるので使いやすかったです。ある程度、地の厚みもあるので、刃でボロボロにもなりにくく。
気に入りました。

対象商品 : 20770164
2021-08-05
用途: 日本刀の錆び予防。
上田刀剣その他業種

とにかく使い勝手が良い。高品質で、品物の管理に、心配が無くなった。

対象商品 : 20770173
2021-02-22
用途: 納品
製造業

納品の際にNAK材で使用しています
他社製品に比べて、コストパフォーマンスも非常によく、
満足しています

対象商品 : 20770173
2021-02-04
用途: 機械部品、工業用刃物の包装
菅沼製作所製造業

丸物、プレートなど変形した小さな部品にはこの防錆紙は薄手なので包みやすいし向いている。刃物等尖っているものは破けやすいのでもっと厚手のアドパックなど使い分けるといいと思う。

対象商品 : 20770164
2020-08-10
用途: 金属のサビ防止

ケースに防錆紙を入れて置くだけで防錆ができるので手軽で便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする