曜日別特売
7TF-40B-G222645 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20770437

代表画像

7TF-40B-G222645 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20770437
7TF-40B-G222645 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20770437
7TF-40B-G222645 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20770437

トルクリミッタ フランジタイプ TF series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個No.軸穴形状コード:07TF-G222645注文コード20770437品番7TF-40B-G222645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。

用途
過負荷保護装置
寸法(mm)リットル:50軸穴種別D質量(kg)3.4Φd軸穴:22H7寸法L(mm)31No.軸穴形状コード:07TF-G222645寸法C(mm)35寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)0.6寸法Y(mm)max6.2ΦD226H7トルク調整範囲(N・m)遮断:120~400RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする