三共製作所
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
3.4
寸法L(mm)
31
寸法X(mm)
2.5
寸法Z(mm)
0.6
寸法Y(mm)
max6.2
トルク調整範囲(N・m)
遮断:120~400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20770148
7TF-40B-20H7
A
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-20H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770157
7TF-40B-22H7
A
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-22H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770166
7TF-40B-24H7
A
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-24H7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770175
7TF-40B-25H7
A
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-25H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770184
7TF-40B-28H7
A
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-28H7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770200
7TF-40B-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-30H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770209
7TF-40B-32H7
A
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-32H7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770218
7TF-40B-35H7
A
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-35H7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770227
7TF-40B-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:07TF-40H7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770236
7TF-40B-20K6J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-20K6J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770245
7TF-40B-20K7J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-20K7J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770254
7TF-40B-22K7J
B
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-22K7J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770270
7TF-40B-24K7J
B
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-24K7J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770279
7TF-40B-25K7J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-25K7J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770288
7TF-40B-25K8J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-25K8J
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770297
7TF-40B-28K8J
B
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-28K8J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770306
7TF-40B-30K8J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-30K8J
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770315
7TF-40B-30K10J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-30K10J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770324
7TF-40B-32K10J
B
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-32K10J
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770340
7TF-40B-35K10J
B
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-35K10J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770349
7TF-40B-S202545
C
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-S202545
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770358
7TF-40B-S222645
C
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-S222645
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770367
7TF-40B-S242845
C
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-S242845
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770376
7TF-40B-S253036
C
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-S253036
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770385
7TF-40B-S283236
C
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-S283236
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770394
7TF-40B-S303530
C
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-S303530
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770410
7TF-40B-S323636
C
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-S323636
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770419
7TF-40B-S354038
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-S354038
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770428
7TF-40B-G202545
D
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-G202545
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770437
7TF-40B-G222645
D
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-G222645
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770446
7TF-40B-G242845
D
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-G242845
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770455
7TF-40B-G253036
D
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-G253036
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770464
7TF-40B-G283236
D
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-G283236
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770480
7TF-40B-G303530
D
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-G303530
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770489
7TF-40B-G323636
D
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-G323636
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770498
7TF-40B-G354038
D
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-G354038
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770507
7TF-40B-S202515B0
E
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-S202515B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770516
7TF-40B-S222615B0
E
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-S222615B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770525
7TF-40B-S242815B0
E
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-S242815B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770534
7TF-40B-S253015B0
E
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-S253015B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770550
7TF-40B-S283215B0
E
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-S283215B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770559
7TF-40B-S303515B1
E
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-S303515B1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770568
7TF-40B-G202515B0
F
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TF-G202515B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770577
7TF-40B-G222615B0
F
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TF-G222615B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770586
7TF-40B-G242815B0
F
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TF-G242815B0
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770595
7TF-40B-G253015B0
F
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TF-G253015B0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770604
7TF-40B-G283215B0
F
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TF-G283215B0
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770620
7TF-40B-G303515B1
F
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TF-G303515B1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770629
7TF-40B-G323615B1
F
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TF-G323615B1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20770638
7TF-40B-G354019B1
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TF-G354019B1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください