曜日別特売
11TF-85B-G455224B0 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20773185

代表画像

11TF-85B-G455224B0 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20773185
11TF-85B-G455224B0 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20773185
11TF-85B-G455224B0 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20773185

トルクリミッタ フランジタイプ TF series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個No.軸穴形状コード:11TF-G455224B0注文コード20773185品番11TF-85B-G455224B0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。

用途過負荷保護装置軸穴種別F質量(kg)11.4Φd軸穴:45H7寸法L(mm)42.0No.軸穴形状コード:11TF-G455224B0寸法C(mm)24寸法X(mm)2寸法Z(mm)-0.5寸法Y(mm)max7.7トルク調整範囲(N・m)遮断:220~850寸法D4(Φmm)52H8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする