代表画像
三共製作所
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
No.
軸穴形状コード:06TNF-G242835
注文コード
20773867
品番
6TNF-07C-G242835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
No.
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途
過負荷保護装置
寸法(mm)
リットル:50
軸穴種別
D
質量(kg)
1.8
Φd
軸穴:24H7
寸法L(mm)
27.0
No.
軸穴形状コード:06TNF-G242835
寸法C(mm)
35
寸法X(mm)
1.3
寸法Z(mm)
1.9
寸法Y(mm)
max9.0
ΦD2
28H7
トルク調整範囲(N・m)
遮断:2~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)