代表画像
三共製作所
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
No.
軸穴形状コード:06TNF-15H7
注文コード
20774804
品番
6TNF-5C-15H7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
No.
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途
過負荷保護装置
軸穴種別
A
質量(kg)
1.8
Φd
軸穴:15H7
寸法L(mm)
27.5
No.
軸穴形状コード:06TNF-15H7
寸法X(mm)
2
寸法Z(mm)
1.2
寸法Y(mm)
max9.8
トルク調整範囲(N・m)
遮断:15~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)