曜日別特売
6TNF-5C-16H7 トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所 20774820

代表画像

6TNF-5C-16H7 トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所 20774820
6TNF-5C-16H7 トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所 20774820
6TNF-5C-16H7 トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所 20774820

トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個No.軸穴形状コード:06TNF-16H7注文コード20774820品番6TNF-5C-16H7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。

用途過負荷保護装置軸穴種別A質量(kg)1.8Φd軸穴:16H7寸法L(mm)27.5No.軸穴形状コード:06TNF-16H7寸法X(mm)2寸法Z(mm)1.2寸法Y(mm)max9.8トルク調整範囲(N・m)遮断:15~50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする