代表画像
三共製作所
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
No.
軸穴形状コード:08TNF-32H7
注文コード
20778049
品番
8TNF-40B-32H7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
No.
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途
過負荷保護装置
軸穴種別
A
質量(kg)
6.4
Φd
軸穴:32H7
寸法L(mm)
36
No.
軸穴形状コード:08TNF-32H7
寸法X(mm)
1.6
寸法Z(mm)
1.0
寸法Y(mm)
max7.5
トルク調整範囲(N・m)
遮断:120~400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)