※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA80TN

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20778416 品番CDQMA80TN-75
参考基準価格(税別)¥41,750 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする