TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 腰袋
3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20780138
品番
T3TC-M-BK
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ツールバッグ・工具立て・腰袋の3パターンの使い方ができるツールケースです。
腰袋として使用の際は、外側にも工具が吊れます。
作業用途に合わせて工具の置き方を自由に選べる新感覚のツールバッグです。
色
黒×オレンジ
材質
10号防水加工帆布
トラスコ品番
764-8979
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ツールバッグ時:120×140×305、腰袋・工具立て時:140×120×180