※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 腰袋
さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20780305
品番
THMB-11
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
からだと接地面にハニカム構造のメッシュ生地を使用しています。
通気性・クッション性があり、快適な着け心地です。
材質
ポリエステル
トラスコ品番
767-4791
形状
2段
幅(mm)
160
高さ(mm)
240
質量(g)
221
奥行(mm)
80
ベルト通し幅(mm)
約75