TDC-F101 デニムフラットケース TRUSCO 20780664 TDC-F101 デニムフラットケース TRUSCO 20780664

デニムフラットケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20780664 品番 TDC-F101
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

耐久性のあるデニム生地を使ったケースです。
物が取り出しやすいオープンな収納口です。
ペン、ハサミ、マジック、カッターなどをいれるのに最適です。
デニム生地なので使うほど味がでます。
ベルトを外さなくても脱着できるボタンホックタイプです。

ブルー 材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン トラスコ品番768-9829 幅(mm)125 高さ(mm)175 質量(g)76 タイプスタンダード 奥行(mm)20 ベルト通し幅(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする