TDC-F301 デニムフラットケース TRUSCO 20780707 TDC-F301 デニムフラットケース TRUSCO 20780707

デニムフラットケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン 注文コード20780707 品番TDC-F301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,730
この商品は色・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性のあるデニム生地を使ったケースです。
物が取り出しやすいオープンな収納口です。
ペン、ハサミ、マジック、カッターなどをいれるのに最適です。
デニム生地なので使うほど味がでます。
ベルトを外さなくても脱着できるボタンホックタイプです。

ブルー 材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン トラスコ品番768-9888 幅(mm)125 高さ(mm)175 質量(g)74 タイプマルチポケット 奥行(mm)23 ベルト通し幅(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする