TRUSCO
TRUSCOの ブレーキパッド・足回り部品
TRUSCOの ブリーダーキャップ
グリスニップル用キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
20781486
品番
TGN-CAP
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
グリスニップルの先端に装着できる専用キャップです。
グリスニップルの防塵や多少の漏れを防止します。
トラスコ品番
764-8871
適合本体
TGNシリーズ
材質
本体材料:ポリエチレンPE
色
グレー
質量(g)
9