※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)20 オートスイッチ種類M9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し 注文コード20782029 品番CDQMB80-20-M9NAVM
参考基準価格(税別)¥46,970 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はシリンダストローク・オートスイッチ種類など14種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド リード線(m)(M) 1 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする