寸法図
三共製作所
トルクリミッタ(7TC)用軸取付フランジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20782328
品番
07TC-C25O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
7TC用オプション
用途
ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
寸法C(mm)
17±0.2
許容伝達トルク(N・m)
(参考)186
寸法dh7(Φmm)
軸径:25
+0.021
+0.0
ボルト締付トルク(N・m)
(参考)8.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※圧着フランジと締結要素(2セット)が付属されます。