※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2F25

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20782625 品番CBQ2F25-25DCM-HN
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動 ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ ポートねじの種類(-) M ねじ ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする