※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの 皿小ねじ
トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(17本)
注文コード
20784417
品番
B112-0408
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(A2)
穴の形状
トライウイング
トラスコ品番
765-1333
質量(g)
33.1
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M4×8
強度区分
A2-50相当