曜日別特売
18TC-C60O トルクリミッタ(18TC)用軸取付フランジ 三共製作所 20784534

寸法図

トルクリミッタ(18TC)用軸取付フランジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個許容伝達トルク(N・m)(参考)2421注文コード20784534品番18TC-C60O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

18TC用オプション

用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。寸法C(mm)35±0.2許容伝達トルク(N・m)(参考)2421寸法dh7(Φmm)軸径:60+0.030+0.0ボルト締付トルク(N・m)(参考)34RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※圧着フランジと締結要素(2セット)が付属されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする