曜日別特売
18TC-C70O トルクリミッタ(18TC)用軸取付フランジ 三共製作所 20784550

寸法図

トルクリミッタ(18TC)用軸取付フランジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個許容伝達トルク(N・m)(参考)4508注文コード20784550品番18TC-C70O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

18TC用オプション

用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。寸法C(mm)40±0.2許容伝達トルク(N・m)(参考)4508寸法dh7(Φmm)軸径:70+0.035+0.0ボルト締付トルク(N・m)(参考)69RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※圧着フランジと締結要素(2セット)が付属されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする