寸法図・使用例
三共製作所
トルクリミッタ用圧着フランジAタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
45
注文コード
20784787
品番
SF45-A000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
トルクリミッタ用オプション
軸径(Φmm)
45
寸法A(mm)
26
寸法D(Φmm)
51.8
0_-0.1
寸法B(mm)
8
許容伝達トルク(N・m)
892
寸法C(Φmm)
45.2
+0.1_0
寸法F(Φmm)
17.5
寸法E(Φmm)
28
締付ボルト
4-M10×30
寸法G(Φmm)
4-Φ11
RoHS指令(10物質対応)
対応
締結タイプ
45×52×10
注意
※1)軸端はタップ穴加工が必要です。
※2)取付軸は、トルクリミッタ突当てとなる段付き形状が必要です。
※3) 参考伝達トルクの算出基準
a.使用ボルト強度 DIN912-12.9使用
b.締結要素2set使用